Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL analog Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning
Benning
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017088
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     Q72477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
duspol spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer duspol
Benning DUSPOL analog Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Vibration

Spannung von 1 - 1000 V AC/ DC
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz

Der DUSPOL analog ist ein Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik.

Spannung von 12 V - 1000 V AC/ DC (LED/ Tauchspule) · Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC · Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) · Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm im Prüfgriff · Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche · Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 · Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Schutzart: IP65
Gewicht: 450 g
Breite: 85 mm
Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer
Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer
Typ: DUSPOL analog
Anzeige: LED + Vibration
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messfunktion: Drehfeldprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Länge (Tiefe): 330 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Höhe: 55 mm
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 12 V
Messbereich V/DC min.: 12 V
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich V/AC: 12 bis 1000 V
Messbereich V/DC: 12 bis 1000 V
Hersteller-Nr.: 050261
EAN: 4014651502611
Durchgangsprüfung bis 100 k?
Diodenprüfung 0.3 V – 2 V
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang: Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, 4014651502611, Benning, 050261, DUSPOL analog, Prüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.