Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-72X72/5A Analog-Einbaumessgerät AM-72X72/5A 5A Dreheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016978
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-72X72/5A
EAN/GTIN:
     4016138786125
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-72X72/5A
voltkraft
stromanzeige
VOLTCRAFT AM-72X72/5A Analog-Einbaumessgerät AM-72X72/5A 5A Dreheisen

72 mm x 72 mm
0 A bis 5 A

Analoges Einbau-Messgerät für den klassischen Schalttafeleinbau mit genormten Abmessungen. Ideal zur Erstbestückung oder als Ersatzteil einsetzbar.

Dreheisenmesswerk · AC-Skala · Rückseitige Klemmbefestigung.

Genauigkeits-Klasse: 1.5
Messbereich: 5 A
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Typ: AM-72X72/5A
Typ: DE
Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß
Messfunktion: Strom AC
Gewicht: 103 g
Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss
Einbautiefe: 49.5 mm
Einbauhöhe: 68 mm
Messbereich (max.): 5 A
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einbau-Breite: 68 mm
Messbereich (min.): 0 A
Produkt-Art: Analoges Einbaumessgerät
Instrumenten-Art: Dreheisen
Kategorie: Analoges Einbaumessgerät
Breite: 72 mm
Höhe: 72 mm
Messkategorie: CAT III
Hersteller-Nr.: AM-72X72/5A
EAN: 4016138786125
Schwenkbereich: 330°

Lieferumfang: Befestigungsklammern · Produktblatt.

Weitere Suchbegriffe: einbauinstrument
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 19,12*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,13*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 38,54*
€ 3,50*
ab € 29,56*
€ 40,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.