Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-72X72/5A AM-72X72/5A Analog-Einbaumessgerät AM-72X72/5A 5 A Dreheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103528-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-72X72/5A
EAN/GTIN:
     4016138786125
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-72X72/5A
voltkraft
stromanzeige
VOLTCRAFT AM-72X72/5A AM-72X72/5A Analog-Einbaumessgerät AM-72X72/5A 5 A Dreheisen

Analog-Einbaumessgerät AM-72X72/5A

72 mm x 72 mm
0 A bis 5 A


Analoges Einbau-Messgerät für den klassischen Schalttafeleinbau mit genormten Abmessungen. Ideal zur Erstbestückung oder als Ersatzteil einsetzbar.

Ausstattung:
Dreheisenmesswerk · AC-Skala · Rückseitige Klemmbefestigung.

Technische Daten:
Einbau-Breite: 68 mm · Einbauhöhe: 68 mm · Einbautiefe: 49.5 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss · Gewicht: 103 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Instrumenten-Art: Dreheisen · Messbereich Universell (max.): 5 A · Messbereich Universell (min.): 0 A · Messfunktion: Strom AC · Messkategorie (LOV): CAT III · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +55 °C · Weitere technische Daten: Innenwiderstand: 0,2 Ω · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Befestigungsklammern · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
68 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | weiß
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Messkategorie (LOV):
CAT III
Messfunktion:
Strom AC
Typ (Hersteller-Typ):
AM-72X72/5A
Einbautiefe:
49.5 mm
Einbauhöhe:
68 mm
Messbereich Universell (max.):
5 A
Messbereich Universell (min.):
0 A
Genauigkeits-Klasse:
1.5
Typ:
DE
Temperaturbereich (Details):
-25 - +55 °C
Messbereich(e):
5 A
Gewicht:
103 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 19,12*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,13*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 38,54*
€ 3,50*
ab € 29,56*
€ 40,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.