Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30300M3 Aussparungsplatte Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016235
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30300M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muldenplatte
muldenplatte
Cliff CP30300M3 Aussparungsplatte Metall

Loch-Tiefe 3 mm

Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.

Herstellerfarbe: Metall
Material (Details): Metall
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Aussparungsplatte
Typ: CP30300M3
Kategorie: Aussparungsplatte
Farbe: grau
Höhe: 31 mm
Herst.-Teilenr.: CP30300M3
Breite: 26 mm
Hersteller-Nr.: CP30300M3
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Konisch

Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30300M3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,44*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 3,76*
2 Tage
151
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 4,54*
Lager 1039
25
8
€ 6,99*
ab € 3,39*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,71*
€ 6,795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,39*
€ 4,034
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.