Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30400M Aussparungsplatte Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016233
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30400M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Cliff CP30400M Aussparungsplatte Metall

Loch-Tiefe 12 mm

Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.

Herstellerfarbe: Metall
Material (Details): Metall
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Aussparungsplatte
Typ: CP30400M
Kategorie: Aussparungsplatte
Farbe: grau
Höhe: 31 mm
Herst.-Teilenr.: CP30400M
Breite: 26 mm
Hersteller-Nr.: CP30400M
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Gerade

Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30400M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,22*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 2,34*
Lager 1039
63
11
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 3,06*
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 3,06*
€ 3,641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,082
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,26*
€ 2,689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.