Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30300M Aussparungsplatte Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016194
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30300M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Cliff CP30300M Aussparungsplatte Metall

Cliff CP30300M Aussparungsplatte Metall

Loch-Tiefe 3 mm

Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.

Herstellerfarbe: Metall
Material (Details): Metall
Inhalt: 1 St.
Typ: CP30300M
Kategorie: Aussparungsplatte
Farbe: grau
Höhe: 31 mm
Herst.-Teilenr.: CP30300M
Breite: 26 mm
Produkt-Art: Aussparungsplatte
Hersteller-Nr.: CP30300M
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Gerade

Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30300M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,03*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,04*
Lager 1039
50
12
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,98*
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,03*
€ 2,416
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.