Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-6 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.20m Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015820
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906580
EAN/GTIN:
     4053199994830
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
VOLTCRAFT MS-6 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Prüfspitze] 1.20m Schwarz, Rot 1 Set

CAT III 1000 V
Ideal für Multimeter
Entspricht EN61010-031:2008

Vielseitig einsetzbares Messleitungsset, bestehend aus berührungssicheren 4-mm-Komponenten für den Einsatz im Bereich der Messkategorie bis zu CAT III 1000 V. Abgreifklemmen für Messkategorie CAT II 1000 V geeignet.

PVC-Kabelisolierung.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Leitungs-Querschnitt: 1 mm²
Ø/Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker
Temperaturbereich: -15 bis +70 °C
Nennstrom: 10 A
Stecker-Besonderheiten: berührungssicher + abgewinkelt
Typ: MS-6
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Prüfspitze
Nennspannung: 1000 V
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitungs-Set
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: schwarz + rot
Material: PVC
Kategorie: Sicherheits-Messleitungs-Set
Kabellänge: 1.20 m
Messkategorie: CAT III 1000 V
Hersteller-Nr.: VC-10906580
EAN: 4053199994830
Signal: DIN EN 60751
Ausführung (Sensorelement): Ohne Gehäuse

Lieferumfang: 1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V).

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, Prüfspitze, messkabel bananenstecker schwarz, 1000v federkontaktstift, voltcraft multimeter, VOLTCRAFT, VC-10906580, MS-6, voltkraft, bananenkabel, bananen kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 32,55*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 46,90*
€ 61,88*
€ 3,50*
ab € 50,00*
€ 65,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.