Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS-6 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.20 m Schwarz, Rot 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181316-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906580
EAN/GTIN:
     4053199994830
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
VOLTCRAFT MS-6 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Prüfspitze] 1.20 m Schwarz,Rot 1 Set

Sicherheits-Messleitungs-Set MS-6

CAT III 1000 V
Ideal für Multimeter
Entspricht EN61010-031:2008

Vielseitig einsetzbares Messleitungsset, bestehend aus berührungssicheren 4-mm-Komponenten für den Einsatz im Bereich der Messkategorie bis zu CAT III 1000 V. Abgreifklemmen für Messkategorie CAT II 1000 V geeignet.

Ausstattung:
PVC-Kabelisolierung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Durchmesser/Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.20 m · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-6
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 32,15*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 22,41*
€ 32,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,95*
€ 61,80*
€ 3,50*
ab € 50,17*
€ 65,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.