Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 482 100 SA + 4X THFU 2 Strangkühlkörper 3.25 K/W (L x B x H) 100 x 33 x 35mm TO-218, TO-220, TO-3P, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015743
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10101589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 482 100 SA + 4X THFU 2 Strangkühlkörper 3.25 K/W (L x B x H) 100 x 33 x 35mm TO-218, TO-220, TO-3P, TO-247

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 482 100 SA + 4X THFU 2
Besonderheiten: mit Lötstift
Passend für: TO-218 + TO-220 + TO-3P + TO-247 + TO-248
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 3.25 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 33 mm
Höhe: 35 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Rth: ca. 3.25 K/W
Hersteller-Nr.: 10101589
EAN: - - - - - - - - -
Frequenz: 50/60 Hz
Isolations-Spannung: 600 V
1000 V/µs
800 V

Lieferumfang: Kühlkörper mit 4 Transistorhaltefedern THFU 2.

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10101589, SK 482 100 SA + 4X THFU 2, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,85*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,86*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.