Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m VOKA Kabelwerk 300902-01-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.40mm RG58 C/U 50Ω Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015515
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     300902-01-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
5m VOKA Kabelwerk 300902-01-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.40mm RG58 C/U 50Ω Schwarz Meterware

VOKA Kabelwerk 300902-01-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.40mm RG58 C/U 50? Schwarz Meterware

Flexibler Innenleiter
Meterware

Kategorie: Koaxialkabel
Kabeltyp: RG58 C/U
Impedanz: 50 ?
Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 5.40 mm
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 300902-01-1
Isolationsmaterial: PVC
Prüfzeichen: In Anlehnung an MIL-C-17
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Typ: RG58C/U
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: 300902-01-1
EAN: - - - - - - - - -
Einbau-Durchmesser: 24 mm
Farbe: Schwarz
Auflösung: 0.3 %
Material: (Kabel) PUR, (Sonde) Edelstahl, (Sensor) Dickschicht aus Keramik
Ausgang Strom: 4 - 20 mA

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, VOKA Kabelwerk, 300902-01-1, RG58C/U, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,42*
1 Tag
415
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,40* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
52000003
ab € 13,17*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.