Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack QuickCool 32.985.103C Isolierscheibe (L x B) 19.3mm x 14mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) TO-220E


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015256
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     32.985.103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
10er Pack QuickCool 32.985.103C Isolierscheibe (L x B) 19.3mm x 14mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) TO-220E

Keramik gilt dank seiner induktionsarmen Eigenschaft als Isolator für hochfrequente, elektromagnetische Strahlung. Somit kann u.a. verhindert werden, dass ein Kühlkörper bei HF-Transistoren als ungewollte "Antenne" wirkt, oder er bei NF-Leistungshalbleitern ein Oszillieren durch Übersprechen verursacht. Sehr hohes elektrisches Isolationsvermögen.

Kategorie: Isolierscheibe
Typ: 32.985.103C
Passend für: TO-220E
Materialstärke: 4 mm
Breite: 14 mm
Material: Keramik
Wärme-Leitfähigkeit: 25 W/mK
Durchschlagsfestigkeit: 10000 kV/m
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 19.3 mm
Produkt-Art: Isolierscheibe
Hersteller-Nr.: 32.985.103C
EAN: - - - - - - - - -
Lochdurchmesser: 3.7 mm

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, 32.985.103C, keramik, ceramic, Glimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,46*
€ 13,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.