Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 42 100 SA Strangkühlkörper 1.2 K/W (L x B x H) 200 x 100 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015164
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 42 100 SA Strangkühlkörper 1.2 K/W (L x B x H) 200 x 100 x 25mm

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 42 100 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.2 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 100 mm
Höhe: 25 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 200 mm
Hersteller-Nr.: 10019977
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,2k/w, Fischer Elektronik, 10019977, SK 42 100 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,58*
€ 20,00*
€ 6,90*
ab € 13,59*
€ 20,01*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,03*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 41,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.