Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 08 50 SA Kühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 50 x 88 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015067
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 08 50 SA Kühlkörper 2.3 K/W (L x B x H) 50 x 88 x 35mm

Der ideale Kühlkörper für Kleinverstärker und Netzgeräte

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 08 50 SA
Besonderheiten: mit Führungsnuten für Platinen
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.3 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 88 mm
Höhe: 35 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Rth: 2.3 K/W
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10018913
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 2.3k/w, Fischer Elektronik, 10018913, SK 08 50 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,22*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,23*
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 11,90*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 16,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.