Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 189 100 SA Strangkühlkörper 2.8 K/W (L x B x H) 100 x 41.5 x 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015063
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 189 100 SA Strangkühlkörper 2.8 K/W (L x B x H) 100 x 41.5 x 34mm

Für Plastik-Transistoren und Relais

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 189 100 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.8 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 41.5 mm
Höhe: 34 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 10019570
EAN: - - - - - - - - -
Einsatz-Ø Antrieb: 22 mm
Sicherung: Kugelfangrille
Spitzenlänge: 17,0 mm
Vergütung Stift: phosphatiert

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019570, SK 189 100 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,27*
2 Tage
200
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 16,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.