Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik SK 18 50 SA Kühlkörper 3.3 K/W (L x B x H) 50 x 65 x 24mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015056
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
3er Pack Fischer Elektronik SK 18 50 SA Kühlkörper 3.3 K/W (L x B x H) 50 x 65 x 24mm

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 18 50 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 3.3 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 65 mm
Höhe: 24 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10019494
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 3.3k/w, Fischer Elektronik, 10019494, SK 18 50 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 4,00*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,02*
1 Tag
139
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 4,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 23,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,63334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.