Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Fischer Elektronik SK 31 37,5 SA Kühlkörper 8 K/W (L x B x H) 37.5 x 50 x 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014903
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
5er Pack Fischer Elektronik SK 31 37,5 SA Kühlkörper 8 K/W (L x B x H) 37.5 x 50 x 12mm

1. Qualität mit hohen Wärmeableitwerten.

Kategorie: Kühlkörper
Typ: SK 31 37,5 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 8 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 50 mm
Höhe: 12 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 37.5 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10019722
EAN: - - - - - - - - -
Geeignet für Modelle: R20150006, R20400006, R20152006, 2046.10, 2046.20

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 8k/w, Fischer Elektronik, 10019722, SK 31 37, 5 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 2,80*
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,82*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,59*
Lager 1039
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 26,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.