Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Ufo Maxi 25626001 Bad-Deckenleuchte Halogen, LED E27 80W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux
Nordlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014720
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     25626001
EAN/GTIN:
     5701581064041
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Nordlux Ufo Maxi 25626001 Bad-Deckenleuchte Halogen, LED E27 80W Weiß

Höhe: 10 cm
Kategorie: Bad-Deckenleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel-Typ: Halogen + LED
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 40 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schutzklasse: I
Schutzart: IP44 + IP43
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Glas
Farbe: weiß
Leuchtmittel enthalten: Ja
Produkt-Art: Bad-Deckenleuchte
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 cm
Leistung (Details): 80 W
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: 25626001
EAN: 5701581064041
Hersteller: Nordlux
Modell: 25626001 (Ufo Maxi)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Signal: DIN EN 60751
Ausführung (Sensorelement): Ohne Gehäuse

Lieferumfang: Bad-Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 32,14*
€ 32,14*
1
€ 8,50*
ab € 25,85*
€ 35,88*
3
€ 5,95*
ab € 36,33*
€ 48,37*
1
€ 4,00*
ab € 27,53*
€ 49,29*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 53,95*
€ 71,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,33*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.