Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA/AVX
KYOCERA/AVX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014684
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     9406400002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor tt electronics
drehzahlsensor
KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss

Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseitig einsetzbar im Automobil, Nutzfahrzeug oder in der Industrieelektronik.

Kategorie: Drehzahlsensor
Typ: 9406400002
Anschluss: Schraubanschluss
Widerstand: 1050 ?
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Temperaturbereich: -30 - +110 °C
Produkt-Art: Drehzahlsensor
Typ: 9406400002
Hersteller-Nr.: 9406400002
EAN: - - - - - - - - -
Schaft-Länge: 34 mm
Induktivität: 1 H
Montageloch-Ø: M18 x 1.5

Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, 9406400002, AB-Sachsen, AB Sachsen, AB Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.