Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QY-SHP-D8-100SA Heatpipe 0.2 K/W (Ø x L) 8mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014587
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QY-SHP-D8-100SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
QuickCool QY-SHP-D8-100SA Heatpipe 0.2 K/W (Ø x L) 8mm x 100mm

Sinter-Heatpipes sind Heatpipes die, bedingt durch ein spezielles Kapillarsystem, auch entgegen der Gravitation Wärme verschieben können.
D.h., dass die Wärmequelle oben und die Wärmesenke unten sein können. Dies ist mit herkömmlichen Heatpipes nur sehr schlecht bis gar nicht machbar.

Kategorie: Heatpipe
Typ: QY-SHP-D8-100SA
Ausführung: Sinter
Material: Kupfer + Wasser
Material-Eigenschaft: Antioxidationsschicht
Q (max) bei T(e) (70 °C): 61 W
Wärmewiderstand R(th) (min.): 0.1 K/W
Wärmewiderstand R(th) (max.): 0.2 K/W
Verschlusslänge Kopfende: 12 mm
Verschlusslänge Hinterende: 6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Heatpipe
Hersteller-Nr.: QY-SHP-D8-100SA
EAN: - - - - - - - - -
Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QY-SHP-D8-100SA, heatpipe, wärmeleitrohr, wärmeleitrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 32,16*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 32,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.