Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 85 100 SA Strangkühlkörper 0.85 K/W (L x B x H) 100 x 160 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014450
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022659
EAN/GTIN:
     4016138139877
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Fischer Elektronik SK 85 100 SA Strangkühlkörper 0.85 K/W (L x B x H) 100 x 160 x 40mm

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: SK 85 100 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 0.85 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 160 mm
Höhe: 40 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 10022659
EAN: 4016138139877
Befestigung: Normschiene 35 mm oder Schraubbefestigung M4

Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, Fischer Elektronik, 10022659, SK 85 100 SA, kühlkörper, kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,34*
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 19,35*
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 21,26*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 28,24*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 42,25*
€ 56,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.