Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct ZAQS 0817 LED-Reihe 8fach Gelb (L x B x H) 20 x 7 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signal
Signal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014324
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     ZAQS 0817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Signal Construct ZAQS 0817 LED-Reihe 8fach Gelb (L x B x H) 20 x 7 x 4mm

Diese allseitig anreihbare LED-Zeile wurde hinsichtlich Platzbedarf und Bauhöhe optimiert.

Herstellerfarbe: Gelb
Typ: ZAQS 0817
Farbe: gelb
Kategorie: LED-Reihe
LEDs: 8
Durchlassspannung U(F): 2.1 V
RM: 2.54 mm
Breite: 7 mm
Lichtstärke I(V): 2.5 mcd
Abstrahlwinkel: 104 °
Produkt-Art: LED-Reihe
Höhe: 4 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Durchlassstrom I(F): 10 mA
Hersteller-Nr.: ZAQS0817
EAN: - - - - - - - - -
Für Ziffernhöhe: 13 mm

Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, ZAQS 0817, led, leuchtdiode, flächen led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,78*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.