Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Assmann WSW V5358 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 7.5 mm, 3.9mm Innen-Durchmesser: 3.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014201
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Isolierscheiben
1000er Pack Assmann WSW V5358 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 7.5 mm, 3.9mm Innen-Durchmesser: 3.1mm

Assmann WSW V5358 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 7.5 mm, 3.9mm Innen-Durchmesser: 3.1mm

Kategorie: Isolierbuchse
Typ: V5358
Innen-Ø: 3.1 mm
Außen-Ø: 7.5 + 3.9 mm
Maßangaben: 7,5 x 3,1 x 4,5
Material: SR25
Wärme-Formbeständig bis: +215 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Isolierbuchse
Hersteller-Nr.: V5358
EAN: - - - - - - - - -
Zugfestigkeit: 80 N/mm

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V5358, isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 183,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,59*
€ 218,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 149,71*
€ 178,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 147,38*
€ 175,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,44*
€ 173,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.