Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW V5236B-T Transistor-Klammer 18 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 7.9mm TO-220, SOT-32


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014196
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5236B-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
10er Pack Assmann WSW V5236B-T Transistor-Klammer 18 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 7.9mm TO-220, SOT-32

Kühlkörper für Gehäusebauform TO-220/SOT-32.

Kategorie: Transistor-Klammer
Typ: V5236B-T
Passend für: TO-220 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 18 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 25.4 mm
Höhe: 7.9 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Produkt-Art: Transistor-Klammer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: V5236B-T
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V5236B-T, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,19*
1 Tag
270
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,21*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,71*
€ 23,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.