Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Assmann WSW V5220L Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 30 x 32 x 20mm TO-220


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014188
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5220L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
kühlkörper 8k/w
strangkühlkörper
5er Pack Assmann WSW V5220L Strangkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 30 x 32 x 20mm TO-220

Kühlkörper in Standardlänge (bearbeitet).

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: V5220L
Besonderheiten: ohne Lötstifte
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 8 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 32 mm
Höhe: 20 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 30 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: V5220L
EAN: - - - - - - - - -
Bohrung: Ø 3.2 mm

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V5220L, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,82*
1 Tag
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,84*
Lager 1039
36
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 26,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.