Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW V5616X-T U-Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 35 x 17 x 13mm TO-220


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014173
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5616X-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
10er Pack Assmann WSW V5616X-T U-Kühlkörper 17 K/W (L x B x H) 35 x 17 x 13mm TO-220

Kühlkörper für Transistoren mit Gehäusebauform TO-220.

Kategorie: U-Kühlkörper
Typ: V5616X-T
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 17 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 17 mm
Höhe: 13 mm
Produkt-Art: U-Kühlkörper
Länge (Tiefe): 35 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: V5616X-T
EAN: - - - - - - - - -
Bohrung: M3

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V5616X-T, transistor-klammer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,98*
1 Tag
244
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 19,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.