Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW V6560W Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 25 x 29 x 12mm TO-220


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013991
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V6560W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
10er Pack Assmann WSW V6560W Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 25 x 29 x 12mm TO-220

Assmann WSW V6560W Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 25 x 29 x 12mm TO-220

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauform TO-220.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: V6560W
Besonderheiten: mit Lötstifte
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 9 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 29 mm
Höhe: 12 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Hersteller-Nr.: V6560W
EAN: - - - - - - - - -
Achs-Ø 6 mm

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V6560W, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,57*
1 Tag
722
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,37*
€ 29,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.