Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Assmann WSW V8511W Strangkühlkörper 6.5 K/W (L x B x H) 25.4 x 41.6 x 25mm TO-220, TOP-3, SOT-32


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013987
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V8511W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
5er Pack Assmann WSW V8511W Strangkühlkörper 6.5 K/W (L x B x H) 25.4 x 41.6 x 25mm TO-220, TOP-3, SOT-32

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: V8511W
Besonderheiten: mit Lötstifte
Passend für: TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 6.5 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 41.6 mm
Höhe: 25 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 25.4 mm
Hersteller-Nr.: V8511W
EAN: - - - - - - - - -
Achs-Ø 6 mm

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V8511W, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,45*
1 Tag
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,47*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.