Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW V8502A Kühlkörper 20 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 12.7mm TO-220


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013983
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V8502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fingerkühlkörper
10er Pack Assmann WSW V8502A Kühlkörper 20 K/W (L x B x H) 30 x 25.4 x 12.7mm TO-220

Kategorie: Kühlkörper
Typ: V8502A
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 20 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 25.4 mm
Höhe: 12.7 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 30 mm
Produkt-Art: Kühlkörper
Hersteller-Nr.: V8502A
EAN: - - - - - - - - -
Achs-Ø 6 mm

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V8502A, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,06*
2 Tage
152
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,16*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,99*
€ 22,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.