Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Assmann WSW V7477XC Strangkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 35 x 12.7mm TO-220, TOP-3, SOT-32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013971
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V7477XC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
5er Pack Assmann WSW V7477XC Strangkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 35 x 12.7mm TO-220, TOP-3, SOT-32

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: V7477XC
Besonderheiten: mit Lötstifte
Passend für: TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 11 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 35 mm
Höhe: 12.7 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 38.1 mm
Hersteller-Nr.: V7477XC
EAN: - - - - - - - - -
Achs-Ø 6 mm

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, V7477XC, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,83*
1 Tag
256
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 17,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.