Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QG-SHP-D3-150MN Heatpipe 0.8 K/W (Ø x L) 3mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013790
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QG-SHP-D3-150MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
QuickCool QG-SHP-D3-150MN Heatpipe 0.8 K/W (Ø x L) 3mm x 150mm

Eine Heatpipe oder ein Wärmeleitrohr ist ein Bauteil, mit dem Wärme sehr effizient von einem Ort zu einem anderen transportiert werden kann. Es kann eine um 2 bis 3 Größenordnungen (100 bis 1000 mal) höhere Wärmemenge transportieren als ein Bauteil gleicher geometrischer Abmessungen aus massivem Kupfer. Die Heatpipe nutzt den physikalischen Effekt, dass beim Verdampfen und Kondensieren einer Flüssigkeit sehr hohe Energiemengen umgesetzt werden. Bekannt ist dieser physikalische Vorgang auch als Thermosyphon. Eine Heatpipe besteht aus hochreinem Kupfer und hat als Arbeitsmedium Wasser. Es handelt sich um mehrfach destilliertes, vollentgastes und entmineralisiertes Wasser. In den geringen Mengen, in denen es in einer Heatpipe eingesetzt wird, geht von ihm keinerlei gesundheitsschädigende oder umweltbelastende Wirkung aus. Sicherheitsbedenken beim ordnungsgemäßen Umgang mit der Heatpipe sind nicht gegeben. Vorsicht ist allerdings bei einer zu starken Aufheizung der Heatpipe angebracht. Wenn die Temperatur über 250 °C ansteigt, wird der Druck in der Heatpipe so hoch, dass sie platzen kann.

Kategorie: Heatpipe
Typ: QG-SHP-D3-150MN
Ausführung: Mesh
Material: Kupfer + Wasser
Material-Eigenschaft: vernickelt
Q (max) bei T(e) (70 °C): 18 W
Wärmewiderstand R(th) (min.): 0.6 K/W
Wärmewiderstand R(th) (max.): 0.8 K/W
Verschlusslänge Kopfende: 5 mm
Verschlusslänge Hinterende: 1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Produkt-Art: Heatpipe
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: QG-SHP-D3-150MN
EAN: - - - - - - - - -
Härte: 50 - 70 Shore 00
Entflammbarkeit: UL 94V-0

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QG-SHP-D3-150MN, heatpipe, wärmeleitrohr, wärmeleitrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 16,78*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 16,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.