Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN50756 Axiallüfter 230 V/AC 360 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013569
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN50756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Panasonic ASEN50756 Axiallüfter 230 V/AC 360 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Anschluss über Flachstecker. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. Q60531 ).

Kategorie: Axiallüfter
Typ: ASEN50756
Nennspannung: 230 V/AC
Max. Stromaufnahme: 190 mA
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Drehzahl: 3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 56 dB
Luftdurchsatz: 360 m³/h
Anschluss: Flachstecker 2.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium + Kunststoff
Lebensdauer: 50000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 150 mm
Höhe: 38 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Besonderheiten: ohne Drehsensor
Leistung (Details): 35 W
Länge (Tiefe): 172 mm
Hersteller-Nr.: ASEN50756
EAN: - - - - - - - - -
Kabeltyp: 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Panasonic, ASEN50756, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,28*
€ 112,22*
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 115,85*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 119,09*
€ 3,50*
ab € 109,08*
€ 136,79*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 188,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN58001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.