Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Axiallüfter (Industrie) 230 V/AC 360 mü/h (B x H x T) 172 x 150 x 38 mm ASEN50756 (ASEN50756)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756138
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN50756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Wechselstromlüfter ASEN5

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Anschluss über Flachstecker. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 3200 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 56 dB Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 50000 h Leistung: 35 W Luftdurchsatz: 360 mü/h Material (LOV): Aluminium, Kunststoff Nennspannung: 230 V/AC Produktabmessung, Breite: 172 mm Produktabmessung, Höhe: 150 mm Produktabmessung, Tiefe: 38 mm Stromaufnahme max.: 190 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -20 °C Typ: ASEN50756

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, asen50756, 50756, panasonic, axiallüfter, v/ac, m³/h, axiallfter, industrie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 114,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,26*
€ 114,86*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 118,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,45*
€ 136,29*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 187,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN58001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.