Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool Wärmekoppelelement (L x B x H) 60 x 10 x 40mm Lochabstand: 20mm QG-IF-A3-1X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013554
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QG-IF-A3-1X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
QG-IF-A3-1X3
heatpipe
wärmeleitrohr
QuickCool Wärmekoppelelement (L x B x H) 60 x 10 x 40mm Lochabstand: 20mm QG-IF-A3-1X3

Die Wärmekoppelelemente werden an die Wärmequelle durch Einklemmen oder Anschrauben thermisch angekoppelt. In die Bohrungen werden die Heatpipes gesteckt. Damit wird die von den Koppelelementen aufgenommene Wärme über die Heatpipes zu den Kühllamellen transportiert. Die Kühllamellen werden ebenfalls auf die Heatpipes gesteckt. Diese sollten dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen.

Kategorie: Wärmekoppelelement
Typ: QG-IF-A3-1X3
Anzahl Kanten-Bohrungen (L): 3 x
Anzahl Kanten-Bohrungen (B): 1 x
Bohrungs-Durchmesser: 3 mm
Lochabstand: 20 mm
Material: Aluminium
Besonderheiten: Bohrlöcher
Breite: 10 mm
Höhe: 40 mm
Produkt-Art: Wärmekoppelelement
Länge (Tiefe): 60 mm
Hersteller-Nr.: QG-IF-A3-1X3
EAN: - - - - - - - - -
Rauheit: < 0.01 mm
Planizität: < 0.01 mm

Weitere Suchbegriffe: wärmeleitrohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 20,18*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,19*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 40,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.