Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool Wärmekoppelelement (L x B x H) 60 x 10 x 40 mm Lochabstand: 20 mm QG-IF-A3-1X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189245-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QG-IF-A3-1X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
QG-IF-A3-1X3
heatpipe
wärmeleitrohr
QuickCool Wärmekoppelelement (L x B x H) 60 x 10 x 40 mm Lochabstand: 20 mm QG-IF-A3-1X3

Wärmekoppelelemente für Wärmeleitrohre (Heatpipes)

Die Wärmekoppelelemente werden an die Wärmequelle durch Einklemmen oder Anschrauben thermisch angekoppelt. In die Bohrungen werden die Heatpipes gesteckt. Damit wird die von den Koppelelementen aufgenommene Wärme über die Heatpipes zu den Kühllamellen transportiert. Die Kühllamellen werden ebenfalls auf die Heatpipes gesteckt. Diese sollten dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen.

Technische Daten:
Anzahl Kanten-Bohrungen (B): 1 x · Anzahl Kanten-Bohrungen (L): 3 x · Bauelemente-Besonderheiten: Bohrlöcher · Bohrungs-Ø: 3 mm · Lochabstand: 20 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Typ: QG-IF-A3-1X3 · Weitere technische Daten: Rauheit: < 0.01 mm · Planizität: < 0.01 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 10 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
QuickCool
Anzahl Kanten-Bohrungen (L):
3 x
Anzahl Kanten-Bohrungen (B):
1 x
Bauelemente-Besonderheiten:
Bohrlöcher
Material:
Aluminium
Bohrungs-Ø:
3 mm
Lochabstand:
20 mm
Typ:
QG-IF-A3-1X3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wärmekoppelelement
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 20,18*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,19*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 40,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.