Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik IC-Einsetzhilfe MIC 03 Passend für Rastermaß: 7.62mm Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL, DIP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013536
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10039692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
3er Pack Fischer Elektronik IC-Einsetzhilfe MIC 03 Passend für Rastermaß: 7.62mm Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL, DIP

Für das Bestücken und Ausziehen von integrierten Schaltkreisen.

Kategorie: IC-Einsetzhilfe
Typ: MIC 03
Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL + DIP
Passend für Rastermaß: 7.62 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: IC-Einsetzhilfe
Hersteller-Nr.: 10039692
EAN: - - - - - - - - -
Voltage: CAT III 1000V / CAT IV 600V
Belastbar bis: 24 A

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10039692, MIC 03, ic-werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,91*
2 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,93*
Lager 1039
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 30,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,14667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.