Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik IC-Einsetzhilfe 1 St. MIC 03 Passend für Rastermaß: 7.62 mm Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189707-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10039692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Fischer Elektronik IC-Einsetzhilfe 1 St. MIC 03 Passend für Rastermaß: 7.62 mm Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP

IC-Montageclip

Für das Bestücken und Ausziehen von integrierten Schaltkreisen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP · Passend für Rastermaß: 7.62 mm · Produkt-Art: IC-Einsetzhilfe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MIC 03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fischer Elektronik
Passend für Gehäuse (Halbleiter):
DIL | DIP
Typ (Hersteller-Typ):
MIC 03
Passend für Rastermaß:
7.62 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
IC-Einsetzhilfe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10039692, MIC 03, ic-werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,91*
Lager 102
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,93*
7 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 30,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.