Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BJZ ESD-Beutel (L x B) 250mm x 200mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013407
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 200x250mm
10er Pack BJZ ESD-Beutel (L x B) 250mm x 200mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D

Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")

Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen.

Kategorie: ESD-Beutel
ESD-Kennbuchstabe: D
Ausführung: ableitfähig
Herstellerfarbe: Rosa
Oberfl.-Widerstand (außen): 1010 ?
Materialstärke: 100 µm
Breite: 200 mm
Farbe: pink
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: ESD-Beutel
Hersteller-Nr.: C-BP-0810
EAN: - - - - - - - - -
Ladungs-Abklingzeit: 0.1 - 0.15 s

Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel bjz, BJZ, C-BP-0810, esd, esd schutz, entladung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4683
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,312*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,26*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,0811*
Zubehör
BJZ
C-BP-1012
ab € 0,22*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.