Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powertac WAR-G4 FLW LED Taschenlampe akkubetrieben 4200lm 152g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powertac
Powertac
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013398
Hersteller:
     Powertac
Herst.-Nr.:
     WARG4FLW
EAN/GTIN:
     0815698014655
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Powertac WAR-G4 FLW LED Taschenlampe akkubetrieben 4200lm 152g

Großflächige Ausleuchtung
Lichtstrom (High) 4200 lm
5 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion
Wasserdicht bis 2 m Tiefe

Der PowerTac Warrior Gen IV ist ein hervorragende Taschenlampe für die härtesten Einsätze. Ein taktisches Meisterwerk, das mit mehreren Helligkeitsstufen inklusive Stroboskop, einer hohen Leuchtstärke und einem extrem robusten Gehäuse überzeugt.

5 Leuchtstärken · Blitzlicht-Funktion (Stroboskop) · Endkappenschalter (Ein/Aus) · Seitlicher Schalter für Leuchtmodis · Letzte Einstellung wird gespeichert · Extrem robustes Aluminium-Gehäuse · Gehärtete und kratzfeste Linse mit beidseitiger Beschichtung · Rutschfeste Oberfläche · Anti-Roll-Design · Eloxierte Typ III Oberfläche · Robuste Lünette · Durchdachte und schnelle Wärmeabgabe · Fallgetestet aus 2 m Höhe · Befestigungsösen für z.B. Handschlaufe · Abnehmbarer Clip · Schlagfest · Wasserdicht bis 2 m Tiefe · Nach FL1-Standard getestet · Ladeeingang Micro-USB und Magnetic-Port · LED-Ladeanzeige · Verpolschutz · Über- und Tiefentladeschutz

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 152 g inkl. Akku
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtweite (High): 214 m
Leuchtdauer (High): 1.23 h
Leuchtdauer (Low): 5.06 h
Leuchtdauer (Medium): 1.26 h
Lichtstrom (High): 4200 lm
Lichtstrom (Low): 95 lm
Lichtstrom (Medium): 1430 lm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 36 mm
Schutzart: IPX8
Material: Aluminium
Technologie: Li-Ion
Kategorie: Taschenlampe
Stromversorgung: akkubetrieben
Länge (Tiefe): 152 mm
Leuchtmittel-Typ: LED
Batterietyp: 18650
Wasserdicht: Ja
Produkt-Art: Taschenlampe
Hersteller-Nr.: WARG4FLW
EAN: 0815698014655
Schaft Ø 25 mm
Cree-XHP70 LED verbaut
Leuchtmosus Firefly 0.72 lm - 60 Tage
Lichtstärke 11449 candela
Li-Ion-Akku 18650, 3.6V 3200 mAh

Lieferumfang: Warrior G4 · Koffer · Gürtelholster · Handschlaufe · Akku · USB-Ladekabel · Schlüsselringe · Aufkleber · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe 4000 lm, taschenlampe, led-taschenlampe batterie 18650, Powertac, WARG4FLW, WAR-G4 FLW, Stablampe, Stableuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 260,48*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 260,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.