Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli GRIP-A Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli
Stäubli
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013271
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9116-23
EAN/GTIN:
     4016138189094
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Stäubli GRIP-A Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT III 1000V Blau

4 mm
Blau

Sicherheits-Abgreifer mit starrer Hakenklemme zum Anhaken an Drähte. 4 mm-Sicherheitsbuchse im Drückerteil für das Aufstecken auf 4 mm-Sicherheitsmessleitungen und alle 4 mm-Stecker.

Herstellerfarbe: Blau
Buchsen-Ø: 4 mm
Material der Spitze: Stahl vernickelt
Nennspannung: 1000 V
Schaft-Länge: 59 mm
Klemmbereich-Ø: 0.9 mm
Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
Nennstrom: 3 A
Farbe: blau
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemme
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme
Messkategorie: CAT III 1000 V
Länge (Tiefe): 122 mm
Anschluss: Steckanschluss 4 mm
Typ: GRIP-A
Klemmbereich max.: 0.9 mm
Hersteller-Nr.: 66.9116-23
EAN: 4016138189094
Messbereich: -50 bis +80 °C
Ansprechzeit: 20 s

Weitere Suchbegriffe: klemmprüfspitze blau, klemmprüfspitze, multicontact abgreifklemme, Stäubli, 66.9116-23, GRIP-A, multi-Contact, multicontact, mc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,15*
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 9,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,19*
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 9,53*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 13,57*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.