| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910013215 Herst.-Nr.: Q59355 EAN/GTIN: 4016138330540 |
| |
|
| | |
| Greisinger GMH 3710 Temperatur-Messgerät -199.99 - +850°C Fühler-Typ Pt100 Für Pt100 4-Leiter Fühler mit 4poligem Mini-DIN-Stecker Höchste Genauigkeit und Auflösung Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe Hervorragende Genauigkeiten von 0,03 °C und eine ausgezeichnete Temperaturstabilität zeichnen dieses hochwertige Referenzgerät für Pt100-Wechselfühler aus. Ideal für Kalibrierlabors, zur Qualitätssicherung oder den alltäglichen Fertigungsprozess. In Verbindung mit dem richtigen Fühler erhalten Sie ein Messsystem mit 0,01 °C-Anzeige, das allen Ansprüchen spielend gerecht wird und zudem ein nahezu unschlagbares Preis-/Leistungs-Verhältnis bietet. Überzeugen Sie sich selbst. Manuelle Offset- und Steigungskorrektur · Analogausgang 0 - 1 V, frei skalierbar · 2 Messgrößen wählbar: °C, °F · Min.-/Maxwert-Speicher · Serielle Schnittstelle · Tarafunktion · Automatik-Off-Funktion. Min. Temperatur: -199.99 °C Temperaturbereich: -199.99 - +850 °C Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) Grund-Genauigkeit ± °C: 0.03 °C Länge (Tiefe): 26 mm Grundgenauigkeit: (ohne Fühler) Bereich 0,01 ºC: ± 0,03 ºC, Bereich 0,1 ºC: ± 0,1 ºC Fühler-Typ: Pt100 Auflösung (Temperatur): 0.01 °C Typ: GMH 3710 Gewicht: 155 g Breite: 71 mm Produkt-Art: Temperatur-Messgerät Höhe: 142 mm Ansprechzeit: 3 s Kategorie: Temperatur-Messgerät Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) Fühlertyp: Pt100 4-Leiter (2-Leiter möglich) mit 4poliger Mini-DIN-Buchse, Kennlinie gemäß EN60751 Max. Temperatur: +850 °C Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Batterie oder extern 10,5 - 12 V/DC Temperaturbereich: -199,99 bis +850,0 ºC °C Hersteller-Nr.: 600446 EAN: 4016138330540 Ausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse Wahlweise serielle Schnittstelle oder Analogausgang: 0 - 1 V frei skalierbar Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,71* | € 254,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 208,69* | € 254,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 215,65* | € 261,35* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,40* | € 307,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|