Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0554 0073 Klemmverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013175
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0554 0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0554 0073
umweltmesstechnik
temperaturmesser zubehör
B + B Thermo-Technik 0554 0073 Klemmverschraubung

Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus Edelstahl bis 800 °C. · Nur einmal verwendbar. · Für Fühler mit einem Ø 3.1 mm.

Kategorie: Klemmverschraubung
Material: Edelstahl
Produkt-Art: Klemmverschraubung
Material (Details): Edelstahl
Betriebstemperatur: 800 °C (max)
Hersteller-Nr.: 05540073
EAN: - - - - - - - - -
Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung

Weitere Suchbegriffe: thermofühler zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 25,65*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 25,67*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 38,34*
€ 50,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.