Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0554 0073 Klemmverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121406-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0554 0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0554 0073
umweltmesstechnik
temperaturmesser zubehör
B + B Thermo-Technik 0554 0073 Klemmverschraubung

Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 3,0 mm | Edelstahl 1.4571

Ausstattung:
Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus Edelstahl bis 800 °C. · Nur einmal verwendbar. · Für Fühler mit einem Ø 3.1 mm.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 800 °C · Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke:
B + B Thermo-Technik
Material:
Edelstahl
Material (Details):
Edelstahl
Betriebstemperatur (max.):
800 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
800 °C (max)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Klemmverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 25,84*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 25,85*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 50,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.