Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik K625 0150-30 Tauchfühler -200 bis +1100°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013174
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     K625 0150-30
EAN/GTIN:
     4016138249149
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
B + B Thermo-Technik K625 0150-30 Tauchfühler -200 bis +1100°C Fühler-Typ K

K-Typ (NiCr-Ni)
-200 bis +1100 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Direkt steckbarer Universalfühler. Als Tauch- und Stechfühler einsetzbar. Ø 3 mm, NL 150 mm.

Ansprechzeit (Details): 3 s
Länge (Tiefe): 150 mm
Kategorie: Tauchfühler
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Produkt-Art: Tauchfühler
Fühler-Typ: K
Messbereich Temperatur (min.): -200 °C
Messbereich Temperatur (max.): +1100 °C
Messbereich Temperatur: -200 bis +1100 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: K6250150-30
EAN: 4016138249149
Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, K625 0150-30, messfühler, temperaturfühler, thermoelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,24*
€ 22,46*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,47*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 44,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.