Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0644 1401-09 Oberflächenfühler 0 bis +250°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013160
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0644 1401-09
EAN/GTIN:
     4016138354980
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
B + B Thermo-Technik 0644 1401-09 Oberflächenfühler 0 bis +250°C Fühler-Typ K

K-Typ (NiCr-Ni)
0 bis +250 ºC
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Folienfühler 10 x 20 mm, selbstklebend mit 1 m Thermodraht. Einzeladern PTFE-isoliert (verseilt).

Ansprechzeit (Details): 12 s
Länge (Tiefe): 1 m
Kategorie: Oberflächenfühler
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Produkt-Art: Oberflächenfühler
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): +250 °C
Fühler-Typ: K
Messbereich Temperatur: 0 bis +250 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 06441401-09
EAN: 4016138354980
Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung

Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler b+b thermo-technik, B + B Thermo-Technik, 0644 1401-09, messfühler, temperaturfühler, thermoelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,10*
€ 60,10*
Lager 1039
78
€ 6,99*
ab € 45,52*
€ 60,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.