Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DCM 340 Digitales Einbaumessgerät Zählermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013067
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DCM340
EAN/GTIN:
     4016138523195
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
DCM340
DCM 340
voltkraft
VOLTCRAFT DCM 340 Digitales Einbaumessgerät Zählermodul

6stelliger Vorwärts-/Rückwärtszähler mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz oder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm, 14 mm Zifferhöhe und Hintergrundbeleuchtung.

Vorwärts-/Rückwärtszähler mit 6-stelliger Anzeige · Alarmausgang für einen optionalen Summer oder LED bei Erreichen eines Vorwahlwertes · Vorwärts-/Rückwärtszählung daher auch als Count-Down Timer einsetzbar · Einstellung des Vorwahlwertes über vier optionale Tasten · Zähleingang über Taste gegen Masse oder Logikpegel (Aktiv Low) · Ausgänge für Zählerstand "0" und Alarm aktiv · Betriebsspannung 3 V/DC.

Typ: DCM 340
Eingangsspannung: 3 V/DC
Rückstellung: Elektrisch
Zifferhöhe: 14 mm
Einbau-Breite: 68.5 mm
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Einbauhöhe: 33 mm
Höhe: 36 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Temperaturbereich: -10 bis +50 ºC
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 15.5 mm
Breite: 72 mm
Gesamt-Abm.: 72 x 36 mm
Zählbereich: 0 - 999999
Hersteller-Nr.: DCM340
EAN: 4016138523195
Schutzart IP67
Abm. ausgeklappt 149 x 92 x 7 mm
Energie 11.1 Wh

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 21,42*
2 Tage
181
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,43*
€ 3,50*
ab € 31,40*
€ 41,91*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,50*
€ 42,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.