Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DCM 340 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126697-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DCM340
EAN/GTIN:
     4016138523195
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
DCM340
DCM 340
voltkraft
VOLTCRAFT DCM 340 Digitales Einbaumessgerät

Zählermodul

6stelliger Vorwärts-/Rückwärtszähler mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz oder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm, 14 mm Zifferhöhe und Hintergrundbeleuchtung.

Ausstattung:
Vorwärts-/Rückwärtszähler mit 6-stelliger Anzeige · Alarmausgang für einen optionalen Summer oder LED bei Erreichen eines Vorwahlwertes · Vorwärts-/Rückwärtszählung daher auch als Count-Down Timer einsetzbar · Einstellung des Vorwahlwertes über vier optionale Tasten · Zähleingang über Taste gegen Masse oder Logikpegel (Aktiv Low) · Ausgänge für Zählerstand "0" und Alarm aktiv · Betriebsspannung 3 V/DC.

Technische Daten:
Einbau-Breite: 68.5 mm · Einbauhöhe: 33 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Zifferhöhe (Details): 14 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 36 x 15.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
68.5 mm
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
DCM 340
Einbauhöhe:
33 mm
Abmessungen gesamt:
72 x 36 mm
Zählbereich:
0 - 999999
Rückstellung:
Elektrisch
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +50 ºC °C
Eingangsspannungs-Bereich:
3 V/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 21,27*
Lager 102
193
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,29*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 40,07*
€ 3,50*
ab € 31,25*
€ 41,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.