Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen 107240 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avidsen
Avidsen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012459
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     Q556232
EAN/GTIN:
     3660211072400
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Avidsen 107240 Thermo-/Hygrometer Weiß

Ausklappbarer Standfuß
Magnetbefestigung

Innentemperatur: -10 °C - +50 °C
Innenluftfeuchte: 20 % - 95 %
Anzeige: digital
Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer
Gehäusefarbe: Weiß
Kategorie: Thermo-/Hygrometer
Hersteller-Nr.: 107240
EAN: 3660211072400
Temperaturmessbereich Umgebung -10 bis +60 ºC
Luftvolumen-Messbereich 0 - 9999 m³/min (CMM)
Temperaturmessbereich Infrarot (D/S 8:1) -50 bis +280 °C, Genauigkeit ± 2 % oder ± 2 ºC.

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer, 3660211072400, Avidsen, 107240, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,41*
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,81*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.