Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WB-300 Wärmebildkamera -10 bis 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz äußerst robust, 2m fallsicher, mit PC-Analysesoftware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012250
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WB-300
EAN/GTIN:
     4053199973088
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera voltcraft
VOLTCRAFT WB-300 Wärmebildkamera -10 bis 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz äußerst robust, 2m fallsicher, mit PC-Analysesoftware

9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -10 bis 400 °C
160 x 120 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 150 mK
Äußerst robust, 2m fallsicher und IP54, PC-Analysesoftware

Die kompakte WB-300-Wärmebildkamera von Voltcraft liefert zuverlässige Wärmebilder für professionelle Anwender in Industire und Handwerk.Dank drei wählbarer Farbskalen und eines weiten Temperaturmessbereichs von -10°C bis +400°C eignet sich die WB-300 für eine Vielzahl an Aufgaben. Aufgrund des robusten und ergonomischen Designs und der einfachen Handhabung arbeitet die WB-300 selbst unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig. Ein micro-SD-Kartensteckplatz und die mitgelieferte Software ermöglichen das Speichern und spätere Auswerten von Bildern und Messwerten.

6.1cm (2.4") TFT-LC-Anzeige (240x320 Pixel) · Datenspeicherung auf micro-SDHC-Karte · Wählbarer Emissionsgrad · Wählbare Temperatureinheit (°C/°F) · Maxima/Minima · Wählbare Farbskala · Wählbare LED-Helligkeit · Wählbare automatische Abschaltverzögerung · Bildergalerie · Analysesoftware für PC · IP54 · Fallfestigkeit: 2m

Gewicht: 365 g
Höhe: 211 mm
Breite: 80 mm
Optik: 56° x 42°
Grund-Genauigkeit ± %: 3.5 %
Grund-Genauigkeit ± °C: 3.5 °C
Min. Fokusierungsentfernung: 0.35 mm
Länge (Tiefe): 71 mm
Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel
Emissionsgrad (max.): 0.99
Emissionsgrad (min.): 0.01
Messbereich Temperatur: -10 bis 400 °C
Geometrische Auflösung (IFOV): 11 mrad
Schutzart: IP54
Besonderheiten: äußerst robust + 2m fallsicher + mit PC-Analysesoftware
Kategorie: Wärmebildkamera
Bolometermatrix: 160 x 120 Pixel
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fokussierung: Fix-Fokus
Schnittstellen: SD + USB
Typ: WB-300
Messbereich Temperatur (max.): 400 °C
Messbereich Temperatur (min.): -10 °C
Bildfrequenz: 9 Hz
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit: 150 mK
Produkt-Art: Wärmebildkamera
Hersteller-Nr.: WB-300
EAN: 4053199973088
Mignon auf Mono

Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, VOLTCRAFT, WB-300, infrarot-kamera, infra-rot-kamera, ir-kamera, irkamera, wärmebild, thermalbild, thermal-bild, thermale aufzeichnung, thermoaufzeichnung, thermographie, thermografie, ir-fotokamera, irfoto, ir-foto, temperaturfotografie, temperatur-fotografie, temperaturfoto, temperatur-foto, bolometer, temperaturmesser, infrarotcamera, infrarot camera, ir camera, infrared camera, infra red
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,01*
€ 631,69*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 541,98*
€ 631,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,78*
€ 735,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,12*
€ 683,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,98*
€ 669,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.