Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X60/5A 1,25VA Kl.1 Primärstrom 60 A, 60 A, 60A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBS
MBS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012235
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     Q54750
EAN/GTIN:
     4016138664522
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X60/5A 1,25VA Kl.1 Primärstrom 60 A, 60 A, 60A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.

Primärstrom 3x 60 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Leistung (Details): 1.25 VA
Genauigkeits-Klasse: 1
Typ: ASRD 14 3X60/5A 1,25VA Kl.1
Befestigungs-Art: Hutschienenmontage
Sekundärstrom: 5 A
Primärstrom: 60 + 60 + 60 A
Hersteller-Nr.: 96032
EAN: 4016138664522
Ladezeit: ca. 3 h
Ladeeingang: Micro-USB
Kabellänge 205 mm

Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 60/1a, MBS, 96032, ASRD 14 3X60/5A 1, 25VA Kl.1, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 124,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 124,45*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 175,40*
€ 218,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.