Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler D5, 10 kOhm Mini-Seilzuggeber D5 kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler
Kübler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012019
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     D5.3501.A331.0000
EAN/GTIN:
     4045262122011
Suchbegriffe:
Miniseilzuggeber
Kübler D5, 10 kOhm Mini-Seilzuggeber D5 kOhm

Umlenksensor zur Längen- und Wegmessung. Der Sensor nimmt über eine optionale Umlenkrolle die Aus- und Einzugstrecke eines Stahlseils als Drehbewegung auf. Die Längenmessung beträgt max. 1 m.

Umlenkrollenaufnahme: M6.

Toleranz: ±0.35 %
Typ: D5, 10 kOhm
Stromaufnahme: 50 mA
Schutzart: IP64
Gewicht: 210 g
Breite: 40 mm
Länge (Tiefe): 72 mm
Höhe: 84 mm
Hersteller-Nr.: D5.3501.A331.0000
EAN: 4045262122011
Messbereich: 0 - 1000 mm
Auflösung: 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit: ±0,15 mm
Geschwindigkeit: max. 800 mm/s

Weitere Suchbegriffe: 4045262122011, Kübler, D5.3501.A331.0000, D5, 10 kOhm, stromanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,36*
€ 325,08*
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 325,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,24*
€ 325,79*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 303,40*
€ 343,70*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 523,46*
€ 564,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,83*
€ 643,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.